Beli oli vg 32 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  2. Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    ALPHA SP SERIES High quality, mineral oil based extreme pressure gear oils. Recommended for the lubrication of industrial gear boxes using forced circulate or splash and oil batch lubrication.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
  3. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  4. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  5. Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp82.900

    Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Melindungi mesin diesel high performance dengan Turbocharger - Melindungi mesin dari keausan - Melindungi mesin dari korosi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  6. Mobil Industrial Hydraulic Standar
    Mulai

    Rp57.900

    Mobil Industrial Hydraulic Standar
    Deskripsi:
    Nuto H Series adalah oli hidraulis anti-aus kualitas prima untuk aplikasi layanan industri dan layanan bergerak yang bekerja pada kondisi operasi sedang dan mensyaratkan pelumas anti-aus.Ketahanan oksidasi dan stabilitas kimia yang efektif mendukung daya tahan oli yang baik dalam aplikasi sedang hingga berat.
  7. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  8. Shell Tellus A227 S2
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shell Tellus A227 S2
    Deskripsi:
    Shell TellusS2 M 100Industrial Hydraulic FluidShell Tellus S2 M fluids are high performance hydraulic fluids that use Shell's unique patented technology to provide outstanding protection and performance in most manufacturing and many mobile equipment operations. They resist breakdown under heat or mechanical stress and help prevent damaging deposit formation that can decrease the efficiency of your hydraulic power system.Main Application- Industrial hydraulic systemsWith an extensive range of equipment maker approvals and recommendations, Shell Tellus S2 M fluids are suitable for a wide range of hydraulic power applications found in manufacturing and industrial environments.- Mobile hydraulic fluid power transmission systemsShell Tellus S2 M fluids can be used effectively in mobile hydraulic power applications such as excavators and cranes, except where significant ambient temperature variations are encountered. For these applications we recommend the Shell Tellus "V" series.- Marine hydraulic systemsSuitable for marine applications where ISO HM category hydraulic fluids are recommended.Specifications, Approvals & Recommendations- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)- Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69- (ISO 68)- Eaton Vickers M-2950 S- Eaton Vickers I-286 S- Listed by Bosch Rexroth Ref 17421-001 and RD 220-1/ 04.03- ISO 11158 (HM fluids)- AFNOR NF-E 48-603- ASTM 6158-05 (HM fluids)- DIN 51524 Part 2 HLP type- Swedish Standard SS 15 54 34 AM- GB 111181-1-94 (HM fluids)For a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk, or the OEM Approvals website. Compatibility & Miscibility- CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are suitable for use with most hydraulic pumps. However, please consult your Shell Representative before using in pumps containing silver plated components.- Fluid CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are compatible with most other mineral oil based hydraulic fluids. However, mineral oil hydraulic fluids should not be mixed with other fluid types (e.g. environmentally acceptable or fire resistant fluids).- Seal & Paint CompatibilityShell Tellus S2 M fluids are compatible with seal materials and paints normally specified for use with mineral oils.
  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga oli vg 32 Terbaru October 2026
Pertamina Industrial Hydraulic OilsRp5.799.900
Castrol Hydraulic OilRp10.999.900
Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)Rp2.499.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
Petro Canada Industrial Machine Compressor Oil Non-Food Grade (Pelumas Kompresor Angin)Rp5.899.900
Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel)Rp1.099.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)Rp82.900
Petro Canada Industrial Hydraulic Machine Oil Not Food Grade (Pelumas Mesin Hidrolik)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)